Beli Insert Nut M3 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TRUSCO Insert Nut
    Mulai

    Rp73.900

    TRUSCO Insert Nut
    Deskripsi:
    -Can be mounted to any board with more than 1mm thickness by adjusting the pilot hole diameter of base material.
  2. monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 304 Inch (Baut Mur Hexagonal)
    49%
    Mulai

    Rp23.900

    monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 304 Inch (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 304 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang baik.
  3. monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 316 (Baut Mur Hexagonal)
    50%
    Mulai

    Rp14.900

    monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 316 (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 316 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang lebih baik dibandingkan dengan stainless steel 304.
    atribut:
    • Material: SS 316
  4. monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)
    Mulai

    Rp20.900

    monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 304 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang baik.
  5. TRUSCO Hexagonal Nut
    Mulai

    Rp109.900

    TRUSCO Hexagonal Nut
    atribut:
    • Finishing Material: Iron (SWRM) / Uni-chrome
    • Strength Classification: 4T(ApplicableBoltstrengthclass:3.64.64.8)
  6. SMT Hex Bolt Nut SUS304 (Baut Mur Hexagonal)
    Mulai

    Rp26.900

    SMT Hex Bolt Nut SUS304 (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut Heksagonal dari SMT ini memiliki ukran M4-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dll
    atribut:
    • Head: Hex
    • Material: SUS304
    • Type: Slotted
    • Drat Type: Full drat
  7. 3M Post-it 654 Sticky Notes (Kertas Memo)
    Rating:
    100% of 100
    (36)
    Mulai

    Rp11.900

    3M Post-it 654 Sticky Notes (Kertas Memo)
    Deskripsi:
    Bisa digunakan untuk mengkomunikasikan pesan atau pengingat tugas penting yang harus segera diselesaikan!Detail:- Post-it Notes classic dengan warna Kuning Canary ukuran 3x3 inch- Cocok untuk ditempel di kertas maupun permukaan vertikal seperti layar komputer, kaca, dinding.- Post-it Notes akan tetap menempel meskipun ditempel pada permukaan kertas yang melengkung.- Perekatnya tidak akan meninggalkan residu.- Kertas tidak akan melengkung saat ditempelkan.- Kertas mudah ditulisi
    atribut:
    • Size (inch): 3 x 3
    • Rule: Unruled
  8. LOBSTER (LOBTEX) Blind Nut Rivets (Steel)
    Mulai

    Rp5.499.900

    LOBSTER (LOBTEX) Blind Nut Rivets (Steel)
    Deskripsi:
    -LOBSTER Nut is a blind fastener that has the functions of both nuts and rivets.-Can be installed easily from one side on thin materials and pipes where tapping is difficult and plastic sheets that cannot be welded.-A dedicated LOBTEX nutter can be used to adjust the stroke appropriately for the caulking board thickness and create uniform finishing. -Thin Head-Packaged in a box
    atribut:
    • Caulking Board Thickness: 1.0 to 3.2 (mm)
    • Pilot Hole Diameter: 9.1mm
    • Applicable Screw: M6x1.00
    • Nut Outer Diameter: 9mm
    • Material: Steel (SWCH)
  9. 3M Post-it Page Marker 670 Medium Size (Penanda Halaman)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp46.900

    3M Post-it Page Marker 670 Medium Size (Penanda Halaman)
    Deskripsi:
    Membantu menandai dan membatasi halaman atau bagian penting di buku atau dokumen.Post-it Page Marker dengan lima warna cerah dalam satu pack: 3M Yellow, Neon Orange, Neon Green, Fireball Fuschia, dan Grape.Warna-warni cerahnya membuat menandai halaman lebih menyenangkan.Mencari informasi menjadi lebih cepat.Cocok untuk ditempel di berbagai jenis permukaan.Perekatnya tidak akan meninggalkan residu.Kertas mudah dituli.
    atribut:
    • Color: Assorted Color
    • Number of Sheets: 100
    • Rule: Unruled
  10. BAER Wire Thread Insert (Helicoil)
    47%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp38.900

    BAER Wire Thread Insert (Helicoil)
    Deskripsi:
    Helicoil dari BAER ini mempunyai variasi ukuran dari M8-M36
  11. Yoshinobu Nut White Pack Kecil
    33%
    Mulai

    Rp85.900

    Yoshinobu Nut White Pack Kecil
    atribut:
    • Color: White
    • Material: Steel
    • Treatment: Galvanized White
  12. TRUSCO Blind Nut Crimped Nut (Steel,Flat Head)
    Mulai

    Rp159.900

    TRUSCO Blind Nut Crimped Nut (Steel,Flat Head)
    Deskripsi:
    -Possible to easily and quickly install even in parts that cannot be reached by hand.-Can be also mounted to thin board or plywood wherein welding or tapping is not possible.-Can be mounted firmly and properly without scratching the base material. -Flat Fillister Head-Packaged in a pack
    atribut:
    • Material: Steel (SWCH)
  13. LOBSTER (LOBTEX) Blind Nut Rivet (Stainless Steel)
    Mulai

    Rp3.399.900

    LOBSTER (LOBTEX) Blind Nut Rivet (Stainless Steel)
    Deskripsi:
    -LOBSTER Nut is a blind fastener that has the features of both nuts and rivets.
    atribut:
    • Pilot Hole Diameter: 9.1mm
    • Applicable Screw: M6x1.00
    • Nut Outer Diameter: 9.0mm
    • Flange thickness: 0.7mm
    • Material: Stainless Steel (SUS303)
  14. Qualfast Metric Nylon Insert Nut Kit A2
    Mulai

    Rp2.599.900

    Qualfast Metric Nylon Insert Nut Kit A2
    Deskripsi:
    Contents: Nylon Nuts: M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16 and M20. Average quantity: 890 pieces
    atribut:
    • Material: A2 Stainless
    • Product Type: Nylon Nut Kit
    • Average Quantity: 890
    • Kit Contents: M10, M12, M14, M16, M20 M3, M4, M5, M6, M8.
  15. SMT Nylon Lock Nut SUS304
    Mulai

    Rp30.900

    SMT Nylon Lock Nut SUS304
    atribut:
    • Head: Hex
    • Material: SUS 304
    • Type: Slotted
  16. TRUSCO Crimped Nut (Stainless Steel Flat Head)
    Mulai

    Rp139.900

    TRUSCO Crimped Nut (Stainless Steel Flat Head)
    Deskripsi:
    -Possible to easily and quickly install even in parts that cannot be reached by hand.-Can be also mounted to thin board or plywood wherein welding or tapping is not possible.-Can be mounted firmly and properly without scratching the base material. -Flat Fillister Head-Packaged in a pack
    atribut:
    • Material: Stainless Steel (SUS303)
  17. Kennedy Nuts Nylon Insert Metrickit
    Mulai

    Rp669.900

    Kennedy Nuts Nylon Insert Metrickit
    Deskripsi:
    Bright Zinc Plated Nyloc Nuts Contents: M3 x 500 M4 x 250 M5 x 150 M6 x 75 M8 x 50 M10 x 25 M12 x 15 M14 x 10 M16 x 8 M20 x 4 Average qty: 300 pieces
    atribut:
    • Material: Zinc Plated
    • Product Type: Nut Kit
    • Average Quantity: 300
    • Kit Contents: (500) M3; (250) M4; (150) M5; (75) M6; (50) M8; (25) M10; (15) M12; (10) M14; (8) M16; (4) M20
  18. 3M Post-it 653 Sticky Notes Yellow (Kertas Memo)
    Rating:
    100% of 100
    (16)
    Mulai

    Rp5.900

    3M Post-it 653 Sticky Notes Yellow (Kertas Memo)
    Deskripsi:
    Bisa digunakan untuk mengkomunikasikan pesan atau pengingat tugas penting yang harus segera diselesaikan.
    atribut:
    • Color: Yellow
    • Size (inch): 1.5 x 2
    • Number of Sheets: 100 / pad
    • Rule: Unruled
  19. NUFOSS Rivet Nut
    54%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp54.900

  20. Yamato Aluminum Frame Square Nut Special Nut
    Mulai

    Rp599.900

    Yamato Aluminum Frame Square Nut Special Nut
    Deskripsi:
    -Aluminum frame nut.
    atribut:
    • Material: Steel for General Structure material, Surface Treatment:Trivalent Chromate Treatment
Daftar Harga Insert Nut M3 Terbaru October 2026
TRUSCO Insert NutRp73.900
monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 304 Inch (Baut Mur Hexagonal)Rp23.900
monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 316 (Baut Mur Hexagonal)Rp14.900
monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)Rp20.900
TRUSCO Hexagonal NutRp109.900
SMT Hex Bolt Nut SUS304 (Baut Mur Hexagonal)Rp26.900
3M Post-it 654 Sticky Notes (Kertas Memo)Rp11.900
LOBSTER (LOBTEX) Blind Nut Rivets (Steel)Rp5.499.900
3M Post-it Page Marker 670 Medium Size (Penanda Halaman)Rp46.900
BAER Wire Thread Insert (Helicoil)Rp38.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)